{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 100/16 | |
Vpenjalna širina | 0,5 mm - 10 mm | |
Zunanji ⌀ | 43 mm | |
Dolžina odprte vrtalne glave | 80 mm | |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 91,5 mm | |
Konus vrtalne glave | B 16 | |
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave | 15,733 mm | |
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) |
Številka izdelka | 341000 100/16 | |
EAN/GTIN | 4045197308337 | |
Številka proizvajalca | 100 0100 B16 0 |