GRIP 3002T IC807 Dvostranski rezalni vložki za zunanje, notranje in čelno struženje

Št. art.: 3406891
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3406891
EAN/GTIN 7291075482645
Številka proizvajalca 3406891
L-število L23940 2204

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za brušenje / struženje, širina rezanja (CW) 3 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15,8 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico