Opis:
Ta PREMIUM plošča LONGLIFE je prva izbira za površinsko brušenje in strojno obdelavo varjenih šivov različnih vrst jekla. Je še posebej trpežna in odpira novo dimenzijo z zmogljivostjo odstranjevanja do 4000 g. Druga prednost v smislu učinkovitosti: Posebno nosilno telo iz naravnih vlaken je obrezljivo, kar omogoča uporabo celotne linije brušenja diska.
Lastnosti:
- Oblika: 28 NF LAMELLER
- Vs/max: 50 m/s.
- Ustreznost materiala: Jeklo
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: ZA 120 S- B..
- dimenzija (D x v): 125 x 22,23 mm
- Premer: 125 mm
- Izvrtina: 22,23 mm
- Velikost zrnja: 120
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Tehnologija LONGLIFE za maksimalno življenjsko dobo
- 100 % uporaba objektiva z enostavnim prirezovanjem
- Najvišja stopnja odstranitve zahvaljujoč visokotehnološki cirkonijevi mrežici
- Popolna prilagoditev površine obdelovanca zagotavlja čiste prehode brušenja
Uporaba:
- Za zahtevne aplikacije brušenja na različnih jeklenih razredih
- Za površinsko brušenje in obdelavo varilnih šivov
Priporočilo:
- Velikost zrnja 40/60 za odstranjevanje velikih zalog
- Velikost zrn 80/120 za fino delo
- Najboljši rezultati pri uporabi na zmogljivih kotnih brusilnikih
Posebnosti:
- Idealno za brušenje iz jekla
- Izjemna zmogljivost odstranitve
- Izjemno dolga življenjska doba