3/8″ natični ključ (Whitworth inch) 3/8″

Št. art.: 3405W 3/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8
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
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3405W 3/8
EAN/GTIN 4991644033454
Številka proizvajalca 3405W 3/8
L-število L60050 9397

Opis

Opis:

Dolžina: 30 mm
Dimenzija D2: 22,5 mm
D1: 24,5 mm
Dolžina: 13 mm
Pogon: 3/8″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 3/8″
Notranji dvojni šestkotnik
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico