3/8″ natični ključ (inch) 1/4″

Št. art.: 3405A 1/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3405A 1/4
EAN/GTIN 4991644031238
Številka proizvajalca 3405A 1/4
L-število L60050 7312

Opis

Opis:

Dolžina: 26 mm
Dimenzija D2: 17,3 mm
D1: 10,3 mm
Dolžina: 6 mm
Pogon: 3/8″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 1/4″
Notranji dvojni šestkotnik
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico