3/8″ natični ključ (inch) 1″

Št. art.: 3405A 1
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3405A 1
EAN/GTIN 4991644031412
Številka proizvajalca 3405A 1

Opis

Opis:

Dolžina: 35 mm
Dimenzija D2: 30,5 mm
D1: 34,5 mm
Dolžina: 17 mm
Pogon: 3/8″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 1″
Notranji dvojni šestkotnik
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico