Večkratni PIN 50x20-6x40 mm A120 BASIC jeklo/nerezovo jeklo/nekovine

Št. art.: 34054812
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Pahljačasti brus

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 34054812
EAN/GTIN 9003170024020
Številka proizvajalca 34054812
L-število L50140 2948

Opis

Opis:

Zahvaljujoč prilagodljivim rebrom se ti nastavki ventilatorja Basic optimalno prilagajajo vsaki konturi obdelovanca in so idealni za težko dostopna območja. Njihove radialno razporejene lamele se lahko uporabljajo na različnih materialih in omogočajo natančno delo v širokem spektru aplikacij. Rezultati strojne obdelave govorijo sami zase – ne glede na to, ali gre za matiranje, predhodno poliranje, rjavenje ali čiščenje površin, so pini ventilatorja najboljša izbira za vse vaše zahteve.

Lastnosti:

  • Oblika: Pisalo za ostrenje žepa iz tkanine
  • Ustreznost materiala: Nerjavno jeklo, jeklo, neželezne kovine
  • Linija izdelkov: BASIC
  • Specifikacija: PC X A-B02
  • dimenzija (D x D): 50 x 20 mm
  • Premer: 50 mm
  • Debelina: 20 mm
  • Velikost zrnja: 120
  • Orodje za: Premi brusilnik

Prednosti:

  • Fleksibilne lamele za natančno delo
  • Idealno za urejanje težko dostopnih območij
  • Dobra življenjska doba

Uporaba:

  • Za različne aplikacije na jeklu, nerjavnem jeklu in barvnih kovinah
  • Za matiranje, predhodno poliranje, rjavenje ali čiščenje površin
  • Lahko se uporablja na električnih in pnevmatskih strojih

Priporočilo:

  • Velikost zrn 40/60 za visoko odstranjevanje materiala
  • Velikost zrn 80/120 za srednje fino obdelavo
  • Velikost zrn 180 za fino delo

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico