Opis:
Zaradi svoje sestave imajo PREMIJSKI svinčniki iz smole za premi brusilnik učinek dušenja vibracij in zato imajo nizko občutljivost na udarce, kar vodi k večjemu udobju in varnosti pri vsakodnevnem delu. Zaradi svoje posebne kakovosti so ti zatiči idealni za snemanje, posnemanje robov in lomljenje robov na nerjavnem jeklu ter zagotavljajo najvišjo kakovost rezultatov.
Lastnosti:
- Oblika: 52-ZY brusni čep
- Vs/max: 50 m/s.
- Ustreznost materiala: Plemenito jeklo
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: A 36 Q4 B0
- dimenzija (D x D – s x L): 25 x 13–6 x 40 mm
- Premer: 25 mm
- Debelina: 13 mm
- Velikost zrnja: 36
- Orodje za: Premi brusilnik
Prednosti:
- Zaradi svoje sestave imajo sintetični svinčniki iz smole učinek dušenja vibracij in imajo zato nizko občutljivost na udarce
- Zaradi kemično čistega lepljenja je še posebej primeren za materiale iz nerjavečega jekla
- Še posebej primeren za težko dostopna mesta
Uporaba:
- Za delo na različnih kvalitetah iz nerjavečega jekla, kot so posnemanje robov, posnemanje robov in lomljenje robov
Priporočilo:
- Velikost zrn 36 za grobo mletje
- Upoštevajte delovno hitrost največ 50 m/s.
Posebnosti:
- Nizka občutljivost na udarce za večje udobje
- Popolna sestava za nerjavno jeklo
- Idealno za težko dostopna območja