DCN 190-190-25.4R-10D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in cilindričnim držalom, globina vrtanja 10 × D

Št. art.: 3405280
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3405280
    EAN/GTIN 7291075449969
    Številka proizvajalca 3405280
    L-število L24040 1054

    Opis

    Opis:

    Vstavljena vrtalna telesa, premer povezave na strani stroja (DCONMS) 1 ″, premer rezanja (DC) 0,748″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 19,0, skupna dolžina (OAL) 10.86″, uporabna dolžina (LU) 7,616″

    Lastnosti:

    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja (DC): 0,748″
    • Največji premer rezanja (DCX): 0,783″
    • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,748″
    • Decimalni ekvivalent: 0,748″
    • Premer prirobnice (DF): 1,26″
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 19,0
    • Skupina dolžine: 10xD
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ICP 190
    • Skupna dolžina (OAL): 10.86″
    • Dolžina točke (PL): 0,136″
    • Štrleča dolžina (LPR): 8,66″
    • Uporabna dolžina (LU): 7,616″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico