Opis:
Ta PREMIUM oporni brusni krožnik je zasnovan za montaža SCM diskov na kotnih brusilnikih (M14 mount). Ta pribor je na voljo z ali brez sredinske odprtine, prva različica, ki zagotavlja samocentrirno pritrditev diska. Tyrolit oporni brusni krožnik za SCM plošče so na voljo v vseh skupnih premerih od 115 do 178 mm.
Lastnosti:
- Oblika: Stekleni dodatki
- Ustreznost materiala: Neodvisen material
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: SCM Medium
- dimenzija (D x v): 115 x 22 mm
- Premer: 115 mm
- Izvrtina: 22 mm
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- oporni brusni krožnik s sredinskimi odprtinami za samodejno centriranje diska na oporni brusni krožnik
Uporaba:
- Za uporaba diskov SCM na kotnih brusilnikih (držalo M14)
- Podporne plošče SCM so na voljo z ali brez sredinskega nosilca luknje