Lamelni kolut 100x100x19mm A150 FINE PREMIUM za jeklo/nezaščitno jeklo/nezaščitno jeklo-metal

Št. art.: 34048166
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
  • Koraki naročila: 4 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 34048166
EAN/GTIN 8024406517995
Številka proizvajalca 34048166
L-število L50140 2750

Opis

Opis:

Ta PREMIUM brusni valj je narejen iz mešanice brusna tkanina in netkanega in je nameščen na stroj za satiniranje skozi posebno klinasto luknjo. Kombinacija materialov ponuja višji rezalni rob v primerjavi z valji, ki so izdelani samo iz netkanega materiala, in zagotavlja odlično stopnjo natančnosti obdelave in največje udobje pri uporabi. Poleg tega valj ponuja tipične značilnosti netkanih izdelkov, kot so močno prezračevanje in nizek hrup v aplikaciji. Sistem s štirimi zagozdami učinkovito deluje na brusilno orodje in zagotavlja hiter zagon valja.

Lastnosti:

  • Oblika: Tkanina in netkana lamelna plošča
  • Ustreznost materiala: Jeklo, nerjavno jeklo, neželezne kovine
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: C FINO C X 150
  • dimenzija (D x G x v): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Premer: 100 mm
  • Debelina: 100 mm
  • Izvrtina: 19,1 mm
  • Velikost zrnja: 150
  • Orodje za: Stroj za satiniranje

Prednosti:

  • Visoka učinkovitost rezanja
  • Odlična stopnja končne obdelave
  • Maksimalna enostavnost uporabe z nizko stopnjo hrupa

Uporaba:

  • Enostavno brušenje in čiščenje, satenasto brušenje na majhnih in velikih površinah, odstranjevanje oksidnih plasti, odpravljanje napak iz prejšnjih korakov strojne obdelave

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico