Opis:
PREMIUM 2v1 plošča za grobo brušenje za kotni brusilnik je odlično orodje za hitro in udobno brušenje. Zaradi tega je ta plošča za grobo brušenje tako edinstven, je zaobljen in definiran rob orodja ″comfort start″. To omogoča uporabniku prijeten začetek uporabe brušenje in večkrat poveča udobje pri delu. Poleg tega je ta izdelek izdelan z bolj grobo velikostjo zrn in novo strukturo plasti, zaradi česar je izjemno agresiven in trpežen. Brušenje brez velikega napora je zagotovljeno s PREMIJO 2v1 brusni disk.
Lastnosti:
- Oblika: 27 ZDROBLJENO BRUSNO KOLO
- Velikost zrnja: 24
- Vs/max: 72 m/s.
- Ustreznost materiala: Nerjavno jeklo, jeklo
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: A 24 Q- BFX
- dimenzija (D x U x v): 230 x 7 x 22,23 mm
- Premer: 230 mm
- Debelina: 7 mm
- Izvrtina: 22,23 mm
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Lepljenje z grobim zrnom in nova plast struktura omogočata hitro in udobno delo brez velikih naporov
- comfort start zagotavlja prijeten začetek brušenje in povečuje udobje pri delu
- Najvišja agresivnost in vzdržljivost
Uporaba:
- Za zahtevne aplikacije na različnih jeklenih in nerjavnih jeklih razredih
Priporočilo:
- debelina 4 mm za velik brušenje
- debelina 6 in 7 mm za grobo brušenje
- debelina 8 mm za grobo brušenje z dodatno življenjsko dobo
Posebnosti:
- Hitro in udobno delo
- ″comfort start″ za prijeten začetek
- Najvišja agresivnost in vzdržljivost