Krtača 24x25-6x68 mm C180 0,9 mm PREMIUM univerzalni vložek

Št. art.: 34043549
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
  • Koraki naročila: 25 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Štetcová kefa

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 34043549
    EAN/GTIN 9003170022705
    Številka proizvajalca 34043549

    Opis

    Opis:

    Univerzalne VRHUNSKE krtače za premi brusilnik so prva izbira za obdelavo težko dostopnih predelov na skoraj vseh materialih, kot so jeklo, nerjavno jeklo, les, aluminij, Baker, medenina ali les. Ta orodja dokazujejo svoje lastnosti, zlasti pri notranjem čiščenju cevi. Krtače iz silicijevega karbida so zelo trde, kar omogoča najvišjo stopnjo odstranjevanja pri snemanju zobnikov, delov ventilov in rezalnih robovih profilov in cevi.

    Lastnosti:

    • Oblika: KRTAČE ZA ŠČETKE DK 52 P
    • Ustreznost materiala: Gelcoat, nerjavno jeklo, jeklo, plastika / PVC, neželezne kovine,
    • Linija izdelkov: PREMIUM
    • Specifikacija: C180 0,9 mm
    • dimenzija (D x H – GE x I): 24 x 25–6 x 68 mm
    • Premer: 24 mm
    • Velikost zrnja: 180
    • Orodje za: Premi brusilnik

    Prednosti:

    • Posebej zasnovan za uporabo na težko dostopnih mestih
    • Univerzalno uporabno orodje z najvišjim življenjska doba
    • Krtače iz silicijevega karbida so zelo trde in zato omogočajo zelo visoko stopnjo odstranjevanja

    Uporaba:

    • Za uporaba na skoraj vseh materialih, kot so jeklo, nerjavno jeklo, aluminij, baker, medenina,
    • Še posebej za notranje čiščenje cevi

    Priporočilo:

    • Žica z DK brušenjem za brušenje zobnikov, delov ventilov, rezalnih robov profilov in cevi

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico