Krtača 22x28-6x68 mm SZ 0,25 mm PREMIUM jeklo

Št. art.: 34043542
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
  • Koraki naročila: 25 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Štetcová kefa

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 34043542
EAN/GTIN 9003170022538
Številka proizvajalca 34043542

Opis

Opis:

VRHUNSKE ščetke za premi brusilnik so prva izbira za strojno obdelavo težko dostopnih predelov jeklenih obdelovancev. Izdelek je kot nalašč za odstranjevanje rje, barve in laka, pa tudi za pripravo površine in končno obdelavo. Ta orodja dokazujejo svoje lastnosti, zlasti pri notranjem čiščenju cevi. Različne vrste ščetk so idealne za vsestranske naloge, od občutljivih (DW - valovita) do grobih (DZ - pletena).slednje se razprostira glede na izbrano število vrtljajev in zato lahko obdeluje širok spekter premerov lukenj. Poleg tega pletena različica DZ sije z najvišjo življenjska doba in robustnostjo.

Lastnosti:

  • Oblika: KRTAČE ZA ŠČETKE DZ 52 P
  • Ustreznost materiala: Jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: SZ 0,25 mm
  • dimenzija (D x H – GE x I): 22 x 28–6 x 68 mm
  • Premer: 22 mm
  • Orodje za: Premi brusilnik

Prednosti:

  • Zaradi svoje oblike je še posebej primeren za težko dostopna mesta
  • Univerzalno uporabno orodje z najvišjim življenjska doba
  • Tip žice DZ se razprostira glede na število vrtljajev in lahko zato obdeluje različne premere izvrtin
  • Utrjena in trda jeklena žica SZ za dodano življenjska doba in robustnost

Uporaba:

  • Za odstranjevanje rje, barve in laka, čiščenje zvarov, pripravo površine in končno obdelavo jekla
  • Še posebej za notranje čiščenje cevi

Priporočilo:

  • Valovita žica DW za mehke materiale, občutljive površine in lahke nečistoče
  • DZ pletena žica za težka dela, težko umazanijo ali odstranjevanje barv in lakov

Posebnosti:
  • Vsestransko
  • Najboljša življenjska doba orodja
  • Različne oblike žic

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico