Ščetke za kolesa 125x12x25xM14 E 0,35 mm PREMIUM nerjavno jeklo

Št. art.: 34042528
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Hrncová kefa

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 34042528
EAN/GTIN 9003170023023
Številka proizvajalca 34042528

Opis

Opis:

PREMIUM okrogla ščetka za kotni brusilnik je idealen za strojno obdelavo nerjavečega jekla. Navojni čopič ima visoko življenjska doba in se lahko uporablja za odstranjevanje rje, barve, barve, vodnega kamna in betonskih ostankov, kot tudi za pripravo površine in končno obdelavo jekla. Žica ščetk je izdelana iz visokokakovostnega nerjavečega jekla, ki trajno preprečuje rjavenje obdelovanca. Poleg tega je to orodje kot nalašč za strojno varjenje.

Lastnosti:

  • Oblika: 1 R DZ OKROGLIMI ŠČETKAMI
  • Ustreznost materiala: Plemenito jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: E 0,35 mm
  • dimenzija (D x Š x G x GE): 125 x 12 x 25 x M14 mm
  • Premer: 125 mm
  • Debelina: 12 mm
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Univerzalno uporabno orodje z najvišjim življenjska doba
  • Visokokakovostna žica iz nerjavečega jekla preprečuje rjavenje obdelovanca

Uporaba:

  • Za odstranjevanje rje, barve in laka, čiščenje zvarov, pripravo površine in dodelavo nerjavečega jekla
  • Še posebej pri strojni obdelavi zvarov

Priporočilo:

  • DZ pletena žica za težka dela, težko umazanijo ali odstranjevanje barv in lakov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico