IHP 210 IC948 Zamenljive vrtalne glave za DCN-svedre, za obdelavo ISO P-materialov (nelegirano in ogljikovo jeklo)

Št. art.: 3404188
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3404188
    EAN/GTIN 7291075481914
    Številka proizvajalca 3404188
    L-število L24050 2073

    Opis

    Opis:

    Modularne glave za izpopolnjevalnike, premer rezanja (DC) 21 mm, koda velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 21,0, kot, 1. stopnja (SIG) 140 stopinj

    Lastnosti:

    • Premer reza (DC) 21 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 9 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 21,0
    • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
    • Dolžina točke (PL) 3,18 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico