IHP 105 IC948 Zamenljive vrtalne glave za DCN-svedre, za obdelavo ISO P-materialov (nelegirano in ogljikovo jeklo)

Št. art.: 3404163
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3404163
    EAN/GTIN 7291075481679
    Številka proizvajalca 3404163
    L-število L24050 1976

    Opis

    Opis:

    Modularne vrtalne glave, rezalni premer (DC) 10,5 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 10,0, kot 1. stopnje (SIG) 140 stopinj

    Lastnosti:

    • Premer reza (DC) 10,5 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 4,61 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 10,0
    • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
    • Dolžina točke (PL) 1,59 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico