Telo črno S

Št. art.: 340410299900S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite
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
Barva schwarz
Univerzalna velikost S
Vrsta izdelka Spodnje majice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 340410299900S
EAN/GTIN 7330509875490
Številka proizvajalca 340410299900S
L-število L00980 5985

Opis

Izvedba:


Glavni material
95 % bombaž, 5 % elastan, enojni jersey, 160 g/m²

Podrobnosti
Kolesast vrat
Ojačan ramenski šiv
Plastične zaponke

Funkcionalnost
Ženski kroj, zožen pas, tanek kroj

Opis:

  • Telovadni kostim s kratkimi rokavi in vratnim izrezom
  • Podloženo mednožje s skritimi plastičnimi zatiči

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico