Samopritrdilni disk 17H TFC 150mm A400 PVC/želodec/les/aluminij

Št. art.: 34036505
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 50 Kosov
  • Koraki naročila: 50 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 34036505
EAN/GTIN 9003170211536
Številka proizvajalca 34036505

Opis

Opis:

S to VRHUNSKO ploščo Tyrolit Fast Change (TFC) boste zagotovo izbrali pravo izbiro za strojno obdelavo različnih materialov, kot so plastika, les ali aluminij. Poleg boljše stabilnosti robov zagotavlja tudi posebno folijo, ki zagotavlja najvišjo stopnjo odstranitve. Zahvaljujoč pritrdilnemu ježku na hrbtni strani, lahko hitro in Preprosto namestite ta disk na vaš vibracijski kotni brusilnik. Plošča s kavljem in zanko je standardno opremljena z 8, 15 ali 17 luknjami in je na voljo v velikosti zrn do 400 za popolno končno obdelavo površine.

Lastnosti:

  • Oblika: FILMSKA plošča
  • Ustreznost materiala: Les, plastika / PVC, gelcoat, kompoziti, barvne kovine
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: A-P22 FI A400
  • Premer: 150 mm
  • Velikost zrnja: 400
  • Orodje za: Vibracijski kotni brusilnik

Prednosti:

  • Posebna folija za boljšo stabilnost robov in največjo učinkovitost odstranjevanja
  • Podložke ne mažite ali zamašite
  • TYROLIT sistem za hitro in enostavno menjavo oken zahvaljujoč samopritrdilni trak

Uporaba:

  • Za grobo ali fino obdelavo obdelovancev iz plastike, kompozitnega materiala, gelskega premaza, lesa in aluminija

Priporočilo:

  • Velikost zrnja 40/60 za najvišjo hitrost odstranjevanja
  • Velikost zrn 80-120 za univerzalno brušenje
  • Velikost zrnja 150-400 za popolno površinsko obdelavo

Posebnosti:
  • Hitra menjava plošče zahvaljujoč TFC
  • Najvišja stopnja odstranitve
  • Zelo dobra stabilnost roba

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico