Opis:
Ti PREMIUM redukcijski obročki se uporabljajo za uporaba valjev na brusni stroj. S tem garnitura boste dobili možnost, da spremenite prvotne premere izvrtin 54 mm na 32, 25, 22, 20, 16, 12 milimetrov. Priloženi komplet redukcijskih obročev poenostavi izbiro orodja in tako prihrani prostor za shranjevanje.
Lastnosti:
- Oblika: Pribor za plošče iz lamele
- Ustreznost materiala: Neodvisen material
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: PRIROBNICA LA-SET
- dimenzija (D x v): 54 x 32 mm
- Premer: 54 mm
- Izvrtina: 32 mm
- Orodje za: Brušenje na stacionarnih brusnih strojih
Prednosti:
- Za brusni stroj
- Različni premeri izvrtin
Uporaba:
- Redukcijski obročki lahko zmanjšajo prvotne premere izvrtin 54 mm na 32, 25, 22, 20, 16 ali 12 mm