Stožčasta ščetka SHIELD 100x20xM14-2 E 0,3 mm PREMIUM nerjavno jeklo

Št. art.: 34023822
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Hrncová kefa

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 34023822
    EAN/GTIN 9003170014434
    Številka proizvajalca 34023822

    Opis

    Opis:

    PREMIUM ščitni stožčasti krtači za kotni brusilnik nudijo najvišjo raven varnosti in učinkovitosti pri obdelavi nerjavečega jekla, zahvaljujoč njihovi prozorni zaščiti. Poleg tega imajo plastične letve največjo stopnjo prilagodljivosti, da se zagotovi popolno brušenje robov in vogalov. To orodje je odlična rešitev za težko dostopna območja. Sestava žice iz visokokakovostnega nerjavečega jekla preprečuje korozijo na obdelovanec. Različica z valovito žico (DW) je vnaprej določena za mehke, občutljive materiale in lahke nečistoče.

    Lastnosti:

    • Oblika: STOŽČASTE KRTAČE 28 K DW
    • Linija izdelkov: PREMIUM
    • Specifikacija: E 0,3 mm
    • dimenzija (D x L x GE): 100 x 20 x M14-2 mm
    • Premer: 100 mm
    • Ustreznost materiala: Plemenito jeklo
    • Orodje za: Kotni brusilnik

    Prednosti:

    • Zaradi svoje oblike in fleksibilnosti plastičnih letvic so še posebej primerni za težko dostopna območja
    • Prozorna zaščita za največjo varnost brez omejevanja pogleda na površino, ki jo je treba strojno obdelati
    • Visokokakovostna žica iz nerjavečega jekla preprečuje rjavenje obdelovanca

    Uporaba:

    • Za odstranjevanje rje, barve in laka, čiščenje zvarov, pripravo površine in dodelavo nerjavečega jekla

    Priporočilo:

    • Valovita žica DW za mehke materiale, občutljive površine in lahke nečistoče

    Posebnosti:
    • Transparentna zaščita za maksimalno varnost
    • Maksimalna prilagodljivost na težko dostopnih mestih
    • Žica iz visokokakovostnega nerjavečega jekla

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico