Opis:
PREMIUM ščitni konusni ščetki za kotni brusilnik nudijo najvišjo raven varnosti in učinkovitosti pri obdelavi jekla, zahvaljujoč njihovi prozorni zaščiti. Poleg tega imajo plastične letve največjo stopnjo prilagodljivosti, da se zagotovi popolno brušenje robov in vogalov. To orodje je odlična rešitev za težko dostopna območja. Sestava žice iz visokokakovostnega nerjavečega jekla preprečuje korozijo na obdelovanec. Medtem ko je različica z valovito žico (DW) idealna za mehke, občutljive materiale in lahke nečistoče, so krtače z zvito žico (DZ) primerne za težka dela, močno umazanijo ter odstranjevanje barve in laka.
Lastnosti:
- Oblika: STOŽČASTE KRTAČE 28 K DW
- Ustreznost materiala: Jeklo
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: SM 0,3 mm
- dimenzija (D x L x GE): 100 x 20 x M14-2 mm
- Premer: 100 mm
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Zaradi oblike in fleksibilnosti plastičnih letvic je še posebej primeren za težko dostopna območja
- Transparentna zaščita za največjo varnost, ne da bi omejili pogled na obdelovanec, ki se ureja
- Medeninasta jeklena žica SM preprečuje korozijo
Uporaba:
- Za odstranjevanje rje, barve in laka, čiščenje zvarov, pripravo površine in končno obdelavo jekla
Priporočilo:
- Valovita žica DW za mehke materiale, občutljive površine in lahke nečistoče
- DZ pletena žica za težka dela, težka umazanija in za odstranjevanje barv in lakov
Posebnosti:
- Transparentna zaščita za maksimalno varnost
- Maksimalna prilagodljivost na težko dostopnih mestih
- Žica iz visokokakovostnega nerjavečega jekla