Opis:
VRHUNSKE krtače za posodo za ščit za kotni brusilnik nudijo najvišjo raven varnosti in učinkovitosti pri obdelavi nerjavečega jekla, zahvaljujoč njihovi prozorni zaščiti. Sestava visokokakovostne žice iz nerjavečega jekla preprečuje rjavenje obdelovanca. To orodje je na voljo v različnih različicah. Medtem ko so izvedbe iz valovite žice (DW) idealne za mehke, občutljive materiale in lahke nečistoče, so krtače z zvito žico (DZ) primerne za težka dela, močno umazanijo ter odstranjevanje barve in laka.
Lastnosti:
- Oblika: 11-T DZ LONČENE KRTAČE POD KOTOM
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: E 0,5 mm
- dimenzija (D x L x GE): 65 x 20 x M14-2 mm
- Premer: 65 mm
- Ustreznost materiala: Plemenito jeklo
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Transparentna zaščita za največjo varnost, ne da bi omejili pogled na obdelovanec, ki se ureja
- Zaradi fleksibilnosti plastičnih letvic je mogoče brez težav obdelati tudi težko dostopna območja
- Univerzalno uporabno orodje z najvišjim življenjska doba
- Visokokakovostna žica iz nerjavečega jekla preprečuje rjavenje obdelovanca
Uporaba:
- Za odstranjevanje rje, barve in laka, čiščenje zvarov, pripravo površine in dodelavo nerjavečega jekla
Priporočilo:
- Valovita žica DW za mehke materiale, občutljive površine in lahke nečistoče
- DZ pletena žica za težka dela, težka umazanija in za odstranjevanje barv in lakov