Ščetka za skodelice SHIELD 65x20xM14-2 S 0,5 mm PREMIUM jeklo

Št. art.: 34023778
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Hrncová kefa

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 34023778
EAN/GTIN 9003170013000
Številka proizvajalca 34023778

Opis

Opis:

VRHUNSKE krtače za posodo za ščit za kotni brusilnik nudijo najvišjo raven varnosti in učinkovitosti pri obdelavi jekla, zahvaljujoč njihovi prozorni zaščiti. Sestava medeninaste jeklene žice dolgoročno preprečuje korozijo. To orodje je na voljo v različnih različicah. Medtem ko so izvedbe iz valovite žice (DW) idealne za mehke, občutljive materiale in lahke nečistoče, so krtače z zvito žico (DZ) primerne za težka dela, močno umazanijo ter odstranjevanje barve in laka.

Lastnosti:

  • Oblika: 11-T DZ LONČENE KRTAČE POD KOTOM
  • Ustreznost materiala: Jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: S 0,5 mm
  • dimenzija (D x L x GE): 65 x 20 x M14-2 mm
  • Premer: 65 mm
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Transparentna zaščita za največjo varnost, ne da bi omejili pogled na obdelovanec, ki se ureja
  • Zaradi fleksibilnosti plastičnih letvic je mogoče brez težav obdelati tudi težko dostopna območja
  • Univerzalno uporabno orodje z najvišjim življenjska doba
  • Medeninasta jeklena žica SM preprečuje korozijo

Uporaba:

  • Za odstranjevanje rje, barve in laka, čiščenje zvarov, pripravo površine in končno obdelavo jekla

Priporočilo:

  • Valovita žica DW za mehke materiale, občutljive površine in lahke nečistoče
  • DZ pletena žica za težka dela, težka umazanija in za odstranjevanje barv in lakov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico