Mokra sredica 92x450x11/4″ mm TGD

Št. art.: 34018473
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Vrták do muriva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 34018473
EAN/GTIN 9003172026008
Številka proizvajalca 34018473

Opis

Lastnosti:

  • Oblika: HOHL1 50115 B DIAMANT - VOTLI SVEDER
  • Ustreznost materiala: Beton
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: 24 - 3,5 - 11,3
  • dimenzija (D x D x Y/RUP): 92 x 450 x 11/4″ mm
  • Premer: 92 mm
  • Debelina: 450 mm
  • Velikost zrnja: 38
  • Orodje za: Vrtanje jedra

Prednosti:

  • Stalna hitra rezalna zmogljivost in izrazita gladkost
  • Zelo dolga življenjska doba.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico