MM TS160-H30D-06T06 IC908 Zamenljive VHM-rezkalne glave za T-utore z različnimi radiji vrha rezila

Št. art.: 3401413
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
    Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3401413
    EAN/GTIN 7291075446647
    Številka proizvajalca 3401413
    L-število L24060 649

    Opis

    Opis:

    Modularne rezkalne glave, lastnosti vmesnika T06, največja globina rezanja (CDX) 3 mm, premer rezalnega roba (DC) 16 mm, število utorov (NOF) 6, skupna dolžina (OAL) 10,25 mm

    Lastnosti:

    • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
    • Vmesniki funkcije T06
    • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 3 mm
    • Premer reza (DC) 16 mm
    • Širina reza (CW) 3 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 6
    • Skupna dolžina (OAL) 10,25 mm
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

    Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico