MM TS.500-N062P-06T05 IC908 Zamenljive HM-rezkalne glave za rezkanje T-utorov

Št. art.: 3401398
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
    Vrsta izdelka Utorni rezkarji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3401398
    EAN/GTIN 7291075446203
    Številka proizvajalca 3401398
    L-število L24060 623

    Opis

    Opis:

    Modularne rezkalne glave, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 8 mm, lastnosti vmesnika T05, globina rezanja, max. (CDX) 2,25 mm, premer rezanja (DC) 12,7 mm, število utorov (NOF) 6, skupna dolžina (OAL) 8,83 mm

    Lastnosti:

    • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
    • Vmesniki funkcije T05
    • Širina kotnega posnetja (CHW) 0,15 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 2,25 mm
    • Premer reza (DC) 12,7 mm
    • Širina reza (CW) 1,58 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 6
    • Funkcionalna dolžina (LF) 15 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 8,83 mm
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

    Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico