TGTBQ 25L-R-D82-JHP Vpenjalna stebla za kvadratne adapterje F-GRIP za odrezovanje in zarezovanje s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za obdelovanje na stranskem vretenu

Št. art.: 3401018
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija LOGIQ F GRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3401018
    EAN/GTIN 7291075481433
    Številka proizvajalca 3401018
    L-število L23920 1668

    Opis

    Opis:

    Držalo za orodje za odrezovanje, skupna višina (OAH) 64 mm, skupna dolžina (OAL) 165 mm

    Lastnosti:

    • Smer (levo)
    • Skupna višina (OAH) 64 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 165 mm
    • Višina vpenjala (H) 25 mm
    • Širina vpenjala (B) 25,5 mm
    • Premer reza (CUTDIA) 82 mm

    Iz iste serije "LOGIQ F GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico