3/8″ natični ključ (mm), Z-Serie 17 mm

Št. art.: 3400MZ 17mm
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
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8
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
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3400MZ 17mm
EAN/GTIN 4991644030736
Številka proizvajalca 3400MZ 17mm
L-število L60050 6477

Opis

Opis:

Dolžina: 21 mm
Dimenzija D2: 20,5 mm
D1: 22,5 mm
Dolžina: 8,5 mm
Pogon: 3/8″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 17 mm
Šestkotna vtičnica
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico