3/8″ natični ključ (inch) 5/16″

Št. art.: 3400A 5/16
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3400A 5/16
EAN/GTIN 4991644030453
Številka proizvajalca 3400A 5/16

Opis

Opis:

Dolžina: 26 mm
Dimenzija D2: 17,3 mm
D1: 12 mm
Dolžina: 7 mm
Pogon: 3/8″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 5/16″
Šestkotna vtičnica
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico