Digitalni zunanji mikrometer z zamenljivim merilnim nakovalom, 300-400 mm, vključno s 4 nakovali

Št. art.: 340-520
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
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 340-520
EAN/GTIN 4946368610474
Številka proizvajalca 340-520
L-število L40010 6641

Opis

Opis:

Zunanji mikrometer Digimatic ima izjemno veliko merilno območje in vam ponuja naslednje prednosti: Zamenljivo merilno nakovalo za variabilno merilno območje Ratchet za konstantno merilno silo.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 300-400
Prirastek številk: 0,001 mm
Natančnost: ±(4+L/75) µm, L = največje merilno območje (mm)
Lestvica: Lestvica bobna in tulca, satenasto kromirana, ø18 mm (do 300 mm), ø21 mm (več kot 300 mm).
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
Merilna sila: 10-15
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim standardom, nakovali, nastavitvenim ključem, 1x baterijo (2x baterija >300 mm)
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: Približno 2,4 leta za modele ≤300 mm 1,8 leta za modele >300 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico