Dvostranski viličasti ključ ″Mikromehanika″ 1/4″

Št. art.: 34.1/4
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 34.1/4
    EAN/GTIN 3148510983400
    Številka proizvajalca 34.1/4
    L-število L60130 8241

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: kratka gred in zelo tanke glave za delo v omejenih prostorih
    • 15°/75° položaj čeljusti omogoča lažje delo na maticah, ki so s standardnimi ključi nedostopne
    • kromiran, satenast zaključek

    Lastnosti:

    • A [″]: 1/4
    • B [mm]: 15
    • E [mm]: 2,7
    • L [mm]: 80
    • [g]: 15

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico