Dvostranski viličasti ključ ″Mikromehanika″ 14 mm

Št. art.: 34.14
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 34.14
EAN/GTIN 3148510981406
Številka proizvajalca 34.14
L-število L60130 5628

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: kratka gred in zelo tanke glave za delo v omejenih prostorih
  • 15°/75° položaj čeljusti omogoča lažje delo na maticah, ki so s standardnimi ključi nedostopne
  • kromiran, satenast zaključek

Lastnosti:

  • A [mm]: 14
  • B [mm]: 27
  • E [mm]: 3,5
  • L [mm]: 120
  • [g]: 40

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico