Dvostranski viličasti ključ ″Mikromehanika″ 12 mm

Št. art.: 34.12
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 34.12
    EAN/GTIN 3148510981208
    Številka proizvajalca 34.12
    L-število L60130 7562

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: kratka gred in zelo tanke glave za delo v omejenih prostorih
    • 15°/75° položaj čeljusti omogoča lažje delo na maticah, ki so s standardnimi ključi nedostopne
    • kromiran, satenast zaključek

    Lastnosti:

    • A [mm]: 12
    • B [mm]: 27
    • E [mm]: 3,5
    • L [mm]: 120
    • [g]: 35

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico