Praez.-Elektronske klešče, ravne okrogle

Št. art.: 34 52 130 ESD
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
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
Vrsta izdelka Prijemalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 34 52 130 ESD
EAN/GTIN 4003773080305
Številka proizvajalca 34 52 130 ESD
L-število L70010 1574

Opis

Opis:

  • nabor za najvišje zahteve glede zmogljivosti in rezultatov
  • Natančne klešče za fino montažo, npr. v elektroniki in natančni mehaniki
  • za prijemanje, držanje in upogibanje
  • Ročaji električno razpršeni - razpršeni
  • vijačni spoj: natančno gibanje klešč brez zračnosti
  • natančno obdelane površine spojev za gladko gibanje z majhnim trenjem v celotnem območju odpiranja
  • Dvojna vzmet z majhnim trenjem za nežno in enakomerno odpiranje.
  • natančno lasersko križno zaklepanje
  • proti bleščanju
  • majhna teža
  • ergonomski, dvobarvni večkomponentni ročaji ESD
  • črna/siva

Lastnosti:

  • Dolžina čeljusti (B): 22,7 mm
  • Debelina čeljusti (na stiku) (D): 6,5 mm
  • Širina konice (E): 1,6 mm
  • Debelina konice (F): 1,6 mm
  • Širina glave (A): 11,2 mm
  • ESD: da
  • brunirani
  • z večkomponentno prevleko
  • polirane

Standard:

  • DIN ISO 9655
  • DIN EN 61 340-5

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico