NQCH16-PCLXL-09XS-JHP Modularne zamenljive glave JETCUT z vpetjem s kolenastim prenosom za dvostranske, 80°-rombične obračalne rezalne ploščice LOGIQ 4 TURN, za uporabo na avtomatih za struženje dolgih materialov

Št. art.: 3397244
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija LOGIQ4TURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3397244
EAN/GTIN 7291075480016
Številka proizvajalca 3397244
L-število L23990 1904

Opis

Opis:

Stružilno orodje s WSP, dolžina glave (LH) 20 mm, skupna dolžina (OAL) 28,8 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Širina funkcije (WF) 16,15 mm
  • Dolžina glave (levo) 20 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,35 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) CXMG.. 0904
  • Skupna dolžina (OAL) 28,8 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 6 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "LOGIQ4TURN" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico