NQCH12-GHSR-2-JHP Modularne zamenljive glave JETCUT z vijačnim vpenjanjem za rezalne vložke CUTGRIP za zarezovanje in struženje na avtomatih za struženje dolgih materialov

Št. art.: 3397226
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3397226
EAN/GTIN 7291075480238
Številka proizvajalca 3397226
L-število L23920 2562

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja max. (CWX) 3 mm, širina rezanja min. (CWN) 2,2 mm, skupna dolžina (OAL) 32,8 mm

Lastnosti:

  • Širina reza maks (CWX) 3 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,2 mm
  • Višina odmika dna glave (HBH) 2 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 32,8 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico