NQCH12-DGTL-2D24SH-JHP Modularne zamenljive glave JETCUT z vijačnim vpenjanjem, za dvostranske rezalne vložke DO-GRIP, za uporabo na avtomatih za struženje dolgih materialov

Št. art.: 3397187
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3397187
EAN/GTIN 7291075480153
Številka proizvajalca 3397187
L-število L23920 2567

Opis

Opis:

Držalo za odrezano orodje, širina rezanja max (CWX) 2,5 mm, širina rezanja min (CWN) 1,9 mm, skupna višina (OAH) 16,2 mm, skupna dolžina (OAL) 32,8 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Širina reza maks (CWX) 2,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,9 mm
  • Dolžina glave (levo) 24 mm
  • Skupna višina (OAH) 16,2 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 32,8 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 24 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico