DCGT 11T3005-F1M-20P IC1008 55-stopinjski rombični vložki s 7-stopinjskim pozitivnim bokom za polovično končno struženje mehkih materialov in visokotemperaturnih legur

Št. art.: 3397156
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija SWISSTURN
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3397156
    EAN/GTIN 7291075479461
    Številka proizvajalca 3397156
    L-število L23950 2662

    Opis

    Opis:

    WSP - struženje / utori, kotni polmer (RE) 0,05 mm, dolžina rezalnega roba (L) 11,63 mm, premer Incircle (IC) 9,52 mm, debelina rezalnega vložka (s) 3,97 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,05 mm
    • Dolžina rezalnega roba (L) 11,63 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 4 mm
    • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 4,4 mm
    • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 3,97 mm
    • Največja vrednost podajanje 0,15 mm/vrt
    • Najm. Globina reza 0,04 mm
    • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,03 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "SWISSTURN" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico