Izvedba:
Glavni material
100-odstotni poliester, ptičja pletenina, ki odvaja vlago, preprečuje nastanek neprijetnih vonjav, zaščita pred UV-žarki, 130 g/m²
Podrobnosti
Krožni vrat
Tisk - Blåkläder
Paneli za optimiziran transport vlage
Strategično nameščeni šivi za boljše udobje pod rokavom
Funkcionalnost
Material z UV zaščito, mrežaste plošče na glavnih območjih znojenja
Reflex
50 mm širok rezan odsevni trak
Opis:
- Če delate zunaj, poznate vrednost oblačil, ki dobro delujejo pri višjih temperaturah
- Ta funkcionalna majica ima strateško nameščene mrežaste plošče na glavnih območjih znojenja in panele za optimalno odvajanje vlage
- Pod šivi pod pazduho so razporejeni za manjšo obrabo
- Tkanina je obdelana z UV-žarki za zaščito pred sončnimi žarki in ima tudi funkcijo proti smradu
- Ma oblikovane prenosne odsevnike, ki enostavno sledijo gibanju telesa
- Certificirana po standardu EN ISO 20471, razred 2 zaščitna oblačila z visoko vidljivostjo in EN 13758-2 UPF 40+
Standard:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B
- EN 13758-2 UPF 40+