UV majica z visoko vidljivostjo XS

Št. art.: 339710133389XS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva gelb / marineblau
Univerzalna velikost XS
Vrsta izdelka Opozorilna majica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 339710133389XS
EAN/GTIN 7330509655139
Številka proizvajalca 339710133389XS

Opis

Izvedba:


Glavni material
100-odstotni poliester, ptičja pletenina, ki odvaja vlago, preprečuje nastanek neprijetnih vonjav, zaščita pred UV-žarki, 130 g/m²

Podrobnosti
Krožni vrat
Tisk - Blåkläder
Paneli za optimiziran transport vlage
Strategično nameščeni šivi za boljše udobje pod rokavom

Funkcionalnost
Material z UV zaščito, mrežaste plošče na glavnih območjih znojenja

Reflex
50 mm širok rezan odsevni trak

Opis:

  • Če delate zunaj, poznate vrednost oblačil, ki dobro delujejo pri višjih temperaturah
  • Ta funkcionalna majica ima strateško nameščene mrežaste plošče na glavnih območjih znojenja in panele za optimalno odvajanje vlage
  • Pod šivi pod pazduho so razporejeni za manjšo obrabo
  • Tkanina je obdelana z UV-žarki za zaščito pred sončnimi žarki in ima tudi funkcijo proti smradu
  • Ma oblikovane prenosne odsevnike, ki enostavno sledijo gibanju telesa
  • Certificirana po standardu EN ISO 20471, razred 2 zaščitna oblačila z visoko vidljivostjo in EN 13758-2 UPF 40+

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B
  • EN 13758-2 UPF 40+

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico