DXJNL 3232X-12-JHP-MC Trdno vpenjalno orodje s kanali za visokotlačno hladilno tekočino, ki nosi 70° rombične ploščice

Št. art.: 3396585
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija NEOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3396585
EAN/GTIN 7291075486995
Številka proizvajalca 3396585
L-število L23990 2051

Opis

Opis:

  • Orodje za struženje z WSP
  • Funkcijska dolžina (LF): 137 mm
  • Dolžina glave (LH): 37 mm
  • Količna dolžina (OAL): 137 mm

Lastnosti:

  • Smer rezanja (HAND): Left Hand
  • Funkcijska dolžina (LF): 137 mm
  • Funkcionalna širina (WF): 40 mm
  • Dolžina glave (LH): 37 mm
  • Premer vpisanega kroga (IC): 12.7 mm
  • Identifikacija glavne plošcice (MIID): XNMG 1204
  • Celotna dolžina (OAL): 137 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): 6 Degrees
  • Radialni kot nagiba (GAMF): 6 Degrees
  • Višina stebla (H): 32 mm
  • Širina trna (B): 32 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "NEOTURN" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico