XNMG 120408-F3M IC806 Dvostranski, 70-stopinjski rombični vložki za končne aplikacije nerjavečega jekla

Št. art.: 3396494
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija NEOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3396494
EAN/GTIN 7291075479119
Številka proizvajalca 3396494
L-število L23950 2227

Opis

Opis:

WSP - struženje / utorjenje, nekdanji odrezki F3M, kotni polmer (RE) 0,8 mm, dolžina rezalnega roba (L) 13,52 mm, premer Incircle (IC) 12,7 mm, debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm

Lastnosti:

  • Spanformer F3M
  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 13,52 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 1,5 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,25 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,5 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,1 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "NEOTURN" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico