Ženska jakna s kapuco in zadrgo S

Št. art.: 339510489900S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite
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
Barva schwarz
Univerzalna velikost S
Dolžina rokava Z dolgimi rokavi
Vrsta izdelka Majice z dolgimi rokavi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 339510489900S
EAN/GTIN 7330509542927
Številka proizvajalca 339510489900S
L-število L00980 5377

Opis

Izvedba:


Glavni material
80% bombaž, 20% poliester, frotirna pletenina znotraj krtačena 360g/m²

Funkcionalnost
Ženski kroj

Prednje zapiranje
Enosmerna plastična zadrga

Zaključek
Zavojček na koncu rokava
Ribani rob

Podrobnosti
Nastavljiva, nastavljiva kapuca

Žepi
Kangaroo žep z notranjim žepom za telefon

Opis:

  • Mehka in udobna majica s kapuco iz mehke pletenine jersey s krtačeno podlogo in enosmerno zadrgo
  • Praktičen kenguru žep z notranjim žepom za telefon

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico