FFX4 XNMU 080620HP IC882 Obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi za rezkanje z visokim pomikom

Št. art.: 3394287
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija LOGIQ4FEED
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3394287
    EAN/GTIN 7291075470758
    Številka proizvajalca 3394287
    L-število L23970 391

    Opis

    Opis:

    WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 2 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 17,9 mm, širina rezalne ploščice (W1) 15,6 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 2 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Dolžina reza maks (APMX) 2 mm
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 17,9 mm
    • Širina rezalnega vložka (W1) 15,6 mm
    • Največja vrednost podajanje fz največ 0,8 mm/zob
    • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,2 mm/zob
    • Število rezalnih robov 4

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "LOGIQ4FEED" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico