ETS D1.25-0.48-W0.75-XN09 Rezkarji za T-utore za XNMU 0904 kvadratne obračalne rezalne ploščice s 4 desnimi in 4 levimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3393673
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Številka izdelka 3393673
EAN/GTIN 7291075440430
Številka proizvajalca 3393673
L-število L23980 1586

Opis

Opis:

Slotters, povezava premer stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, rezanje premer (DC) 1-1/4″, rezanje element Count (CICT) 4, rezanje Širina (CW) 0,476 ″, skupna dolžina (OAL) 3-3/4″, periferni efektivni rezalni rob štetje (ZEFP) 2

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Premer rezanja (DC): 1-1/4″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 4
  • Širina košnje (CW): 0,476″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): XNMU 0904...
  • Skupna dolžina (OAL): 3-3/4″
  • Število efektivnih rezalnih robov (ZEFP): 2
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Uporabna dolžina (LU): 1-1/2″

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico