SDN D3.0-0.39-08-XN09 Rezkarji za utore, prirobnični, za XNMU 0904 kvadratne obračalne rezalne ploščice s 4 desnimi in 4 levimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3393668
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELISLOT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3393668
EAN/GTIN 7291075440386
Številka proizvajalca 3393668
L-število L23980 1554

Opis

Opis:

Slotters, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1 ″, rezanje globina največja (CDX) 0,7″, premer rezanja (DC) 3 ″, rezanje element Count (CICT) 8, rezanje Širina (CW) 0,39″, premer pesta (DHUB) 1-1/2″, skupna dolžina (OAL) 1/2 ″, periferno efektivno rezanje rob štetje (ZEFP) 8

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Največja globina rezanja (CDX): 0,7″
  • Premer rezanja (DC): 3″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 8
  • Širina košnje (CW): 0,39″
  • Premer pesta (DHUB): 1-1/2″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): XNMU 090446
  • Skupna dolžina (OAL): 1/2″
  • Število efektivnih rezalnih robov (ZEFP): 8

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico