Voziček za škatle

Št. art.: 3393
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Zaboji na kolesih

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3393
    EAN/GTIN 4017976019154
    Številka proizvajalca 3393
    L-število L90080 11

    Opis

    Izvedba:

    vgrajen

    Opis:

    Kotna jeklena konstrukcija s cevastim ročajem za potiskanje. Končne stene, 1 vzdolžna stena in streha so prekrite z žično mrežo 40 x 40 x 4 mm, v celoti varjene, prašno lakirane. 1 fiksna in 4 proste police iz nosilnih, upogibno togih sendvičastih plošč, površina bukov dekor. 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesa, kolesa s pnevmatikami TPE (termoplastični elastomer), pesta z natančnimi krogličnimi ležaji. Največje udobje: zelo majhen upor pri zagonu, kotaljenju in vrtenju. Nizka raven hrup pri delovanju na enakomernih tleh. Pnevmatike, ki ne puščajo sledi. Sistem centralnega zaviranja TOTALSTOP kot standard na vrtljivih kolesih. Nosilnost na polico 90 kg.

    Lastnosti:

    Skupna nosilnost (kg): 750
    Dolžina uporabne površine (mm): 1200
    Širina uporabne površine (mm): 780
    Višine polic (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
    Nosilnost tal (kg): 90
    Celotna dolžina (mm): 1370
    Skupna širina (mm): 800
    Skupna višina (mm): 1792
    Pnevmatike: TPE
    Velikost kolesa (mm): 200 x 40

    Opomba:

    v skladu s standardom EN 1757-3

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico