D3N 145-116-15.87R-8D Zamenljive glave za trirezilne svedre z izvrtinami za hladilno sredstvo in cilindričnim držalom, globina vrtanja 8 × D

Št. art.: 3392284
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija LOGIQ3CHAM
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3392284
    EAN/GTIN 7291075442649
    Številka proizvajalca 3392284
    L-število L24040 414

    Opis

    Opis:

    Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 5/8 ″, premer rezanja (DC) 0,571″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 14, skupna dolžina (OAL) 7,631 ″, uporabna dolžina (LU) 4,692″

    Lastnosti:

    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja (DC): 0,571″
    • Največji premer rezanja (DCX): 0,587″
    • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,571″
    • Decimalni ekvivalent: 0,571″
    • Premer prirobnice (DF): 0,787″
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 14
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): H3P 145-IQ
    • Skupna dolžina (OAL): 7,631″
    • Dolžina točke (PL): 0,122″
    • Štrleča dolžina (LPR): 5,746″
    • Uporabna dolžina (LU): 4,692″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico