D3N 120-096-15.87R-8D H13 Zamenljive glave za trirezilne svedre z izvrtinami za hladilno sredstvo in cilindričnim držalom, globina vrtanja 8 × D

Št. art.: 3392274
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija LOGIQ3CHAM
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3392274
    EAN/GTIN 7291075466317
    Številka proizvajalca 3392274
    L-število L24040 1271

    Opis

    Opis:

    Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 5/8 ″, premer rezanja (DC) 0,472″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 12, skupna dolžina (OAL) 6,65 ″, uporabna dolžina (LU) 3,889″

    Lastnosti:

    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
    • Premer rezanja (DC): 0,472″
    • Največji premer rezanja (DCX): 0,488″
    • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,472″
    • Decimalni ekvivalent: 0,472″
    • Premer prirobnice (DF): 0,787″
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 12
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): H3P 120-IQ
    • Skupna dolžina (OAL): 6,65″
    • Dolžina točke (PL): 0,107″
    • Štrleča dolžina (LPR): 4,764″
    • Uporabna dolžina (LU): 3,889″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico